曜日別特売

ワイドセラミックヒーター

ワイドセラミックヒーター - YUASA(ユアサ)ワイドセラミックヒーター - YUASA(ユアサ)ワイドセラミックヒーター - YUASA(ユアサ)ワイドセラミックヒーター - YUASA(ユアサ)ワイドセラミックヒーター - YUASA(ユアサ)ワイドセラミックヒーター - YUASA(ユアサ)ワイドセラミックヒーター - YUASA(ユアサ)ワイドセラミックヒーター - YUASA(ユアサ)

左右手動ルーバーで、ワイド&スポット温風!効率的に使い分け。
人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!
温度センサー搭載で温度表示付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!
1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。
安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。
チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。

質量(kg)2.9消費電力(W)1150/1200センサー人感センサー、温度センサー機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×12.8×32.5出力切替2段階(50Hz:600W/1150W/60Hz:600W/1200W)切タイマー4時間、(自動)4時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60513760YKT-PS1238FM(W)
オープン
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする