LION (ライオン事務器)
応接アームチェアー
空間になじみやすいシンプルなスクエア形状、大きすぎないサイズ感。
材質
張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装
質量(kg)
13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×550×780
座高(mm)
440
肘高さ(mm)
625
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
張材:キャメル、肘木:ウォルナット
張材:キャメル、肘木:ダークオーク
張材:ダークブラウン、肘木:ウォルナット
張材:ダークブラウン、肘木:ダークオーク
張材:ブラック、肘木:ウォルナット
張材:ブラック、肘木:ダークオーク
張材:ライトグレー、肘木:ウォルナット
張材:ライトグレー、肘木:ダークオーク
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60564266
No.452F-AC-WA
張材:ブラック、肘木:ウォルナット
¥
172,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564275
No.452F-AC-WA
張材:ダークブラウン、肘木:ウォルナット
¥
172,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564291
No.452F-AC-WA
張材:ライトグレー、肘木:ウォルナット
¥
172,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564300
No.452F-AC-WA
張材:キャメル、肘木:ウォルナット
¥
172,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564309
No.452F-AC-DO
張材:ブラック、肘木:ダークオーク
¥
172,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564318
No.452F-AC-DO
張材:ダークブラウン、肘木:ダークオーク
¥
172,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564327
No.452F-AC-DO
張材:ライトグレー、肘木:ダークオーク
¥
172,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564336
No.452F-AC-DO
張材:キャメル、肘木:ダークオーク
¥
172,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。