曜日別特売

セラミックヒーター 静音

セラミックヒーター 静音 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 静音 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 静音 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 静音 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 静音 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 静音 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 静音 - YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 静音 - YAMAZEN(山善)

静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター
温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。
風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに
5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載

用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ消費電力(W)1200安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ切タイマー1/2/3/4時間風量強弱2段階切替ブラック質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間(メーカー)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44温風機能強弱2段階切替内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60559330DSF-VN124(B)120028×13.5×44
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする