MCY TOOL
DisplayPort to VGA 変換アダプタ
パソコンのDisplayPort出力をVGA端子搭載のディスプレイやプロジェクターに接続できる変換アダプタです。
会議やプレゼンテーションなど幅広いシーンで活躍します。
用途
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に
寸法(mm)
240×45×15
質量(g)
30
オス形状
DisplayPort
メス形状
VGA
内容量
1個
注意
※VGA出力をDisplayPortに変換はできません。
※音声は出力できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253240
MCY041
¥
849
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください