曜日別特売

WOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒーター

WOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒーター - スリーアップWOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒーター - スリーアップ

手に馴染む木目調ハンドルとスマート機能で快適暖房
質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。節電センサーと室温センサーを搭載し、快適さと省エネを両立します。1200W/600Wの2段階出力と上下手動ルーバーで、風向きの調整が可能。さらに人の動きを感知して自動で運転を切り替える節電センサーが、無駄な電力をカット。温度は18~30℃、タイマーは1~8時間の範囲で設定でき、LEDディスプレイとタッチ操作で直感的に操作が可能。木目調の大型ハンドルは持ち運びしやすく、インテリアにも馴染むアクセントに。機能美と心地よさを備えた、シンプルで洗練された一台です。

用途暖房材質PP質量(kg)2.1消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能手動ルーバー(上方向15°)、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×11.5×36電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)タイマー1~8時間(1時間単位)温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー10時間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266759CH-T2517GYグレー
8,980
8,340
9,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
61266750CH-T2517GGグレージュ
8,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする