曜日別特売

人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター

人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター - スリーアップ人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター - スリーアップ人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター - スリーアップ人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター - スリーアップ

一定温度を保てる温度調節モード搭載
温度調節ダイヤル採用で好みの温度を細かく設定できるコンパクトセラミックヒーター。コンパクトサイズながらも800Wの強力ヒーター搭載で脱衣所やトイレなどの小部屋をすばやく暖めます。人感と室温のWセンサーを搭載しており、人感センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことができます。お部屋のニオイ除去に効果的な活性炭カートリッジも搭載しています。

用途暖房材質PP、ABS質量(kg)1.5ホワイト電源AC100V 50/60Hz消費電力800W安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×12×24電源コード1.5mモード暖房、送風、温度設定、人感センサー(自動運転)1時間あたりの電気代目安(円)24.8(暖房/800W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】2・4・12時間、【自動オフタイマー】12時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266820CH-T2279WH
6,000
5,580
6,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする