曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全3328種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
3328種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61882619RNFM3-54L-EP-10-J2NSLA10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882628RNFM3-54L-EP-10-J2NSLB10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882637RNFM3-54L-EP-10-J2NSLC10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882646RNFM3-54L-EP-10-J2NSLD10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882655RNFM3-54L-EP-10-J2NSRA10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882671RNFM3-54L-EP-10-J2NSRB10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882680RNFM3-54L-EP-10-J2NSRC10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882689RNFM3-54L-EP-10-J2NSRD10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882698RNFM3-54L-EP-10-J2NSTA10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882707RNFM3-54L-EP-10-J2NSTB10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882716RNFM3-54L-EP-10-J2NSTC10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882725RNFM3-54L-EP-10-J2NSTD10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882741RNFM3-54L-EP-10-J2NSBA10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882750RNFM3-54L-EP-10-J2NSBB10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882759RNFM3-54L-EP-10-J2NSBC10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882768RNFM3-54L-EP-10-J2NSBD10ブレーキなし54L屋内形200/220
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882777RNFM3-54L-EP-10-J4NSLA10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882786RNFM3-54L-EP-10-J4NSLB10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882795RNFM3-54L-EP-10-J4NSLC10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882811RNFM3-54L-EP-10-J4NSLD10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882820RNFM3-54L-EP-10-J4NSRA10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882829RNFM3-54L-EP-10-J4NSRB10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882838RNFM3-54L-EP-10-J4NSRC10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882847RNFM3-54L-EP-10-J4NSRD10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882856RNFM3-54L-EP-10-J4NSTA10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882865RNFM3-54L-EP-10-J4NSTB10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882881RNFM3-54L-EP-10-J4NSTC10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882890RNFM3-54L-EP-10-J4NSTD10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882899RNFM3-54L-EP-10-J4NSBA10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882908RNFM3-54L-EP-10-J4NSBB10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882917RNFM3-54L-EP-10-J4NSBC10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882926RNFM3-54L-EP-10-J4NSBD10ブレーキなし54L屋内形400/440
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882935RNFM3-54L-EP-10-J2ASLA10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882951RNFM3-54L-EP-10-J2ASLB10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882960RNFM3-54L-EP-10-J2ASLC10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882969RNFM3-54L-EP-10-J2ASLD10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882978RNFM3-54L-EP-10-J2ASRA10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882987RNFM3-54L-EP-10-J2ASRB10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61882996RNFM3-54L-EP-10-J2ASRC10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61883005RNFM3-54L-EP-10-J2ASRD10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61883021RNFM3-54L-EP-10-J2ASTA10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61883030RNFM3-54L-EP-10-J2ASTB10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61883039RNFM3-54L-EP-10-J2ASTC10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61883048RNFM3-54L-EP-10-J2ASTD10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61883057RNFM3-54L-EP-10-J2ASBA10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61883066RNFM3-54L-EP-10-J2ASBB10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61883075RNFM3-54L-EP-10-J2ASBC10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61883091RNFM3-54L-EP-10-J2ASBD10ブレーキなし54L屋外形200/220
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61883100RNFM3-54L-EP-10-J4ASLA10ブレーキなし54L屋外形400/440
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61883109RNFM3-54L-EP-10-J4ASLB10ブレーキなし54L屋外形400/440
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする