曜日別特売

高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ

高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ - 東亜計器高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ - 東亜計器高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ - 東亜計器高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ - 東亜計器

スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。
本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。
本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。

表示分解能0.01~0.1℃表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0温度表示精度±(0.1%+0.05)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61917951TOA-PT011セットTOA-PTS150(標準センサ)
59,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61917969TOA-PT01-BD1台本体のみ
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする