センセカ(旧グライシンガー)
浸漬プローブ
接続
ミニチュアプラグ
ステム径(Φmm)
【プローブステム】Φ3
ケーブル
シリコン被覆熱電対ケーブル1m(耐熱+200℃まで)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
測定範囲(℃)
応答時間
ステム長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61918136
AX131-D3-130-L01-S-MF
浸漬用、K熱電対、クラス1、非絶縁材料
-40~+550
Φ3mm:水流0.4m/sにて<2秒、風流2m/sにて約40秒
【プローブステム】130
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
46日以内出荷
返品不可
61918145
AX131-M3-150-L01-S-MF
浸漬用、K熱電対、クラス1、無機絶縁材質
-40~+1150
Φ3mm無機絶縁材質モデル:水流0.4m/sにて<5秒、風流2m/sにて約60秒
【プローブステム】150
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください