ミズノ
応接会議セット 会議用テーブル
用途
応接用だけではなく、ミーティングルームカンファレンス・セミナールームなど、様々な空間にコーディネイト。
トラスコ品番
787-5231
材質
天板:メラミン化粧板、木口ABS巻、脚部:50.8Φスチールパイプ
色
ブラウン
高さ(mm)
700
品名
会議用テーブル
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412765
MCR-1575
¥
168,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません