ミズノ
応接会議セット 応接チェア
キャスター付なので立ち上がり移動など簡単に動かすことができます。
応接用だけではなく、ミーティングルームカンファレンス・セミナールームなど、様々な空間にコーディネイトできます。
高さ(mm)
800
品名
応接チェア
奥行(mm)
600
間口(mm)
620
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
張地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412747
MBC-MRF
787-5126
木枠、ウレタンフォームアクリル100%布張り
ライトブラウン
布
¥
107,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412756
MBC-MRV
787-5134
木枠、ウレタンフォームレザー張り(PU)
ブラック
レザー
¥
107,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。