ソーラー充電で配線不要らくらく設置
USBケーブルによる充電で天候不良にも対応
200万画素のくっきり画質
スマートフォンで設定・映像確認が可能
小型で視界を邪魔しない
冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える
フレームレート最大30fps(デフォルト24fps)
用途自家用車、商用社のドライブレコーダーセット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約125 技適 取得済電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)入力電源5V/1A画質ビデオ:1080P、静止画:1080Pメモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なし画角撮影:約120度(対角)対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)内容量1個