レジャール
インテリアバー
車内積みに便利な伸縮バーです。車内のアシストグリップ間隔に合わせてかけるだけ。
用途
車のドライブ
幅(mm)
55
色
マットBK
高さ(mm)
935-1615
奥行(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62428208
LS-30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください