曜日別特売

SUNOCO Qualia 0W-16 SQ-GF7B

SUNOCO Qualia 0W-16 SQ-GF7B - SUNOCO

最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7B」取得
0W-16指定車向けの低粘度エンジンオイルです。
省燃費性能はもちろんのこと、オイル消費の軽減に寄与する耐蒸発性能やエンジンを守る耐摩耗性能にも優れています。

基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-16危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
API
ILSAC
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567465-1個(20L)2020LSQGF7B
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62567587-1個(4L×4本)44LSPGF6B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする