曜日別特売

SUNOCO Qualia 0W-20 SQ-GF7A

SUNOCO Qualia 0W-20 SQ-GF7A - SUNOCO

最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得
ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車など幅広い車種に対応します。
耐摩耗性能に優れておりエンジン内部をしっかりと保護します。

基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
API
ILSAC
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567481-1個(20L)2020LSQGF7A
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62567596-1セット(4L×4本)44LSPGF6A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする