曜日別特売

SUNOCO Svelt 0W-20 SQ-GF7A

SUNOCO Svelt 0W-20 SQ-GF7A - SUNOCO

最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得
従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。
独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。

基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
API
ILSAC
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567447-1個(20L)2020LSQGF7A
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62567569-1セット(4L×4本)44LSPGF6A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62567621-1セット(1L×10本)11LSPGF6A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする