瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計

瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 - オムニ[家電]瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 - オムニ[家電]瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 - オムニ[家電]瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 - オムニ[家電]瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 - オムニ[家電]瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 - オムニ[家電]瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 - オムニ[家電]

瞬間Pi!!いつでもどこでも簡単!!触れずに約1秒で素早く正確に測れる非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプでお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。非接触なので衛生的。
SEMITEC製サーモパイル(赤外線)センサーを採用、素早く正確な測定が可能です。また温度に応じて緑・黄色・赤とディスプレイのバックライトでも表現。
体温以外に食べ物、液体、室温なども触れずに測定ができます。

仕様測定保存数:32回材質ABS樹脂質量(g)約95測定範囲(℃)Aモード:32~43、Bモード:0.1~99.9定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15.8×10.5×4.8使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80保証期間1年間測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0~34.9/42.1~100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62588201OMHC-HOJP001
5,437
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする