タチリ 90型KK 足楽 NEO

タチリ 90型KK 足楽 NEO - IRCタチリ 90型KK 足楽 NEO - IRCタチリ 90型KK 足楽 NEO - IRCタチリ 90型KK 足楽 NEO - IRCタチリ 90型KK 足楽 NEO - IRCタチリ 90型KK 足楽 NEO - IRC
(1件のレビュー)

電動アシスト車専用モデル「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。
パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。
ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。
子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。
通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。
従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。
高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。

使用空気圧(MPa[kgf/cm2])3ビードスチール標準空気圧(kPa)300
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63039256C703001ペアWO 24 × 1 3/8
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
63039281C703011ペアWO 26 × 1 3/8
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63039299C703021ペアWO 27 × 1 3/8
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63039317C703031本HE 20 × 1.95
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63039281
2025-12-12
用途: 自転車タイヤ交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

前回使用していたタイヤ、よりも走行も軽く乗り心地も快適で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする