ハウスホールドジャパン
保存袋
食品検査適合で食品の保存・小分けに便利です。
LLDPE素材で柔らかくてよく伸びます。
オレンジがまるごと入るサイズです。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
透明
規格
小
縦(cm)
25
横(cm)
18
内容量
1冊(50枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317278
KL01
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください