ハウスホールドジャパン
食品用保存袋 増量
肉・魚・野菜・果物、いろんな食材の保存に使えます。
普段のお料理にも使えます。
食材の小分けでも使えます。
レジャーでの食材の持ち運びにも便利です。
たっぷり使える大容量です。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
透明
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317305
KL14
1冊(200枚)
S
25
18
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63317321
KL15
1冊(150枚)
M
30
25
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63317330
KL16
1冊(100枚)
L
40
30
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください