曜日別特売

まるごと洗える キッチンマット 180×45cm

まるごと洗える キッチンマット 180×45cm - アールまるごと洗える キッチンマット 180×45cm - アール

しっかりクッションなのに洗濯機で丸洗いできる、スタイリッシュなキッチンマット。キッチンマットだって手を抜かない!ツイード風の高級生地を使用したインテリア性の高いデザイン。インテリアのアクセントになる、フェイクレザーのポイントタグ付き。
立ったままの足への負担を和らげてくれる、ふかふかしっかりクッション。密度の高さにこだわった、しっかりスポンジクッション。へたりにくいのもポイント。洗濯機で丸洗い可能。丸めてネットに入れ、洗濯機の手洗いコースで洗うだけ。意外な軽さで、持ち運びもラク。

材質表地・裏地/ポリエステル タグ/ポリウレタン質量(g)650寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)180×45×0.5内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63314356-グレー
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
63314365-ベージュ
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする