ひまわり
緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク V0640シリーズ
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
全長(mm)
760~880
質量(g)
約350
内径(Φmm)
先端ゴム:Φ13
適応身長(cm)
~172
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933068
V06402
7-2361-03
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933077
V06403
7-2361-04
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000