SEIWA(セイワ)
ビッグスリムダスト消臭
スリムな折り畳みタイプのゴミ箱です。黒色本革調生地採用。消臭効果のある活性炭シートを生地内部の芯材に使用しています。開口部はマグネット式で簡単に開閉が出来て便利です。内側にごみ袋固定バンド付。
用途
車のゴミ箱
幅(mm)
280
色
黒
高さ(mm)
335
奥行(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154715
WA157
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください