SEIWA(セイワ)
カフェアッシュL
カフェカップ型の可愛い灰皿。自動消火タイプ。スーパースリムの太さまで対応。水洗いOK。大容量約140本。
用途
車の灰皿
幅(mm)
92
高さ(mm)
185
奥行(mm)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154688
WA158
黒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
64154697
WA159
白
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください