SEIWA(セイワ)
ソーラーアッシュ
オートライト機能付きブルーLED搭載のソーラー灰皿。消化穴自動クリーン機能付き。10機能。大容量約70本。
用途
車の灰皿
幅(mm)
89
高さ(mm)
172
奥行(mm)
97
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154496
WA129
シルバーメッキ/BK
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
64154505
WA130
カーボン/BK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください