SEIWA(セイワ)
レザー超シングルシートフック
ヘッドレストシャフトにかけて使用出来るシートフックです。高級感のアルレザー調素材と金属製フックを使用。耐荷重約3kg。
用途
車の車内用品
幅(mm)
100
色
黒
高さ(mm)
190
奥行(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154566
WA160
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください