曜日別特売

ベルトシートフック

ベルトシートフック - SEIWA(セイワ)

ヘッドレストシャフトにかけて使用出来ます。ベルトで長さを調節出来ます。1個あたりの耐荷重3kgまで。

用途車の車内用品幅(mm)120質量(kg)耐荷:約3まで高さ(mm)180奥行(mm)38入数4内容量1個
注意
※シャフトの長さがф8ミリーф14ミリまでのものに取付可能
※シート形状がヘッドレストと一体型になっているお車やシャフトが1本のお車または異形なシートのお車は取り付けできません。
※フック部には約3kgまでの物を引っかけられますが、炎天下の車内での長時間の放置はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154460WA37
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする