曜日別特売

石油ストーブ 石油コンロ 石油こんろ サロンヒーター 煮炊き対応 おしゃれ

石油ストーブ 石油コンロ 石油こんろ サロンヒーター 煮炊き対応 おしゃれ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

信頼のコロナ日本製!煮炊き可能 石油ストーブ サロンヒーター
タンク一体式
単一乾電池×2個使用(別売り)
カラー点火つまみ
対震自動消火装置
煮炊きができて停電時や災害時にも便利

用途冬の寒さ対策に。コンロ こんろ 石油ヒーター 灯油 後継品 石油暖房 暖房器具 暖房機器 防災アイテム 防災グッズ おしゃれタンク容量(L)4.9質量(kg)8.3燃料消費量(L/h)0.155暖房出力(kW)1.59保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×49×32高さ(cm)【上面板まで】31燃焼継続時間(h)約32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
暖房出力(kW)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177185KT-1625(M)1.594.9
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする