曜日別特売

コンパクトセラミックヒーター

コンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLAND

電波式・レーダー人感センサー搭載のセラミックヒーター
温風調整:3段階
電波式・レーダー人感センサー搭載
8時間で自動OFF
デザイン性にこだわったコンパクトヒーター

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気暖房 デスクワーク消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9.7×13.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177255SC-CH25WT30016×9.7×13.5ホワイト
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
64177271SC-CH25BK30016×9.7×13.5ブラック
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする