曜日別特売

足元ヒーター 「あったかステーション」

足元ヒーター 「あったかステーション」 - CCP足元ヒーター 「あったかステーション」 - CCP足元ヒーター 「あったかステーション」 - CCP足元ヒーター 「あったかステーション」 - CCP足元ヒーター 「あったかステーション」 - CCP足元ヒーター 「あったかステーション」 - CCP足元ヒーター 「あったかステーション」 - CCP足元ヒーター 「あったかステーション」 - CCP

『あったかステーション』は、ダブルヒーター構造で、底面のマットヒーターが足元を、上部のセラミックヒーターが膝下の空間を同時に暖める足元ヒーターです。
部屋全体ではなく、冷えが気になる部分を集中的に暖めるので電気代も節約できます。
デスクワークや在宅ワーク等、長時間の座り作業が多く足元が冷える方にお勧めです。
動作モードは足元の操作ボタンで細かく調節できます。
3時間連続運転すると自動で電源がOFFになり、消し忘れによる事故を防止します。
マット ヒーターのカバーは取り外し洗える仕様で、清潔に保ち長く快適に使用できます。

電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)225本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×475×105(フットカバー含む)電源コード(m)約1連続使用時間(時間)3(自動OFF)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353226ZE-FW52-WH
オープン
8,980
9,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする