コイズミ(小泉成器)
セラミックヒーター
石油ストーブ風 小型セラミックヒーター
炎が燃えているようなLED演出
室温センサー、人感センサー搭載
電力切替2段階(1200W/600W)
幅(mm)
220
質量(kg)
2
高さ(mm)
400
奥行(mm)
220
消費電力(W)
1200
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600W
コード長さ(m)
約1.6
タイマー
約1~4時間切タイマー、5時間自動オフ
人感センサー
◯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371040
KPH1258W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください