曜日別特売

首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト

首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ

使用開始から2時間でオートオフになる安心設計のセラミックヒーター&ファンです。自動首振りモードは足元を広く温めてくれます。付属の活性炭フィルターによりホコリやニオイを吸着。使えば使うほどに嬉しい工夫です。本体上部の取っ手で持ち運びもラクラク。消し忘れの心配がありません。転倒時運転停止スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載しているので安心です。

用途寒い時期のお手洗いや脱衣所、デスクに。消費電力(W)600安全装置転倒時運転停止用スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源自動OFF約2時間セット内容本体(活性炭フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.5首振角度(°)左右合計70内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64377087PR-WA025-CM600140×140×250(キャメル)キャメル
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64377096PR-WA025-WH600140×140×250(ホワイト)ホワイト
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする