曜日別特売

首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト

首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ

コンパクトなフォルムながら暖かさはパワフルな950Wのセラミックヒーター&ファンです。足元からしっかりと温めます。左右合計約45度の便利な首振り機能付き。広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時にぴったりです。便利な送風モードは1年を通して活躍します。?ヒーターの運転は強・弱の2段階切り替えが可能。お部屋の広さやシーンに合わせて、お好みのパワーをお選びいただけます。

用途広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時に。セット内容本体(フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強:950、弱:750、ファン:5安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1.35首振角度(°)左右合計45電源自動OFF約2時間内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64377026PBAWA001-CM134×134×208(キャメル)キャメル
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64377035PBAWA001-WH134×134×208(ホワイト)ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする