曜日別特売

3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイト

3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイト - ライフオンプロダクツ

上下左右の首振りが、広く温かさをお届けするセラミックヒーター&ファンです。ヒーターとファン、2つを切り替えて頂ければ1年通してご使用いただけます。2時間タイマーが自動設定、4時間と8時間の切り替えも可能です。消し忘れの心配がありません。転倒時運転停止スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置を搭載。付属のリモコンを使用頂ければ、離れたところからでも簡単操作できます。

用途広い範囲を温めたいときに。仕様風向調節:左右合計:80°、上向き:30°、下向き:15°(自動首振り機能)セット内容本体(エアーフィルター装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025:3V)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)ヒーター強:1200、弱:950、ファン:19安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1.5受信可能距離リモコン:6m(直線距離)連続使用可能時間約8時間切タイマー2/4/8時間内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64377008MO-WA005-CM213×220×530(キャメル)キャメル
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64377017MO-WA005-WH213×220×530(ホワイト)ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする