曜日別特売

人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト

人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト - ライフオンプロダクツ人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト - ライフオンプロダクツ人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト - ライフオンプロダクツ人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト - ライフオンプロダクツ人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト - ライフオンプロダクツ人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト - ライフオンプロダクツ

キッチンや脱衣所のような場所でも使いやすいコンパクト設計のセラミックヒーター&ファンです。暮らしに便利なサイズ感に仕上げました。人感センサー機能、オートオフ機能により自動停止する安心・節約設計。DCモーターファンを内蔵しているので、稼働音が小さく静かです。付属の活性炭フィルターによりほこりを吸着し脱臭効果を発揮します。転倒時運転停止用スイッチ搭載で、倒れてしまったときにも自動停止するので安心です。

用途寒い時期のお手洗いや脱衣所、デスクに。セット内容本体(活性炭フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(g)687電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600安全装置転倒時運転停止用スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)1.5電源自動OFF約2時間人感センサー範囲:左右合計60°、上下合計60°、距離:1.8m内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64377069PR-WA023-GG117×103×185(グレージュ)グレージュ
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64377060PR-WA023-CM117×103×185(キャメル)キャメル
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
64377078PR-WA023-OW117×103×185(オフホワイト)オフホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする