セラミックファンヒーター -Premium WOOD- ブラックウッド/ホワイトウッド

セラミックファンヒーター -Premium WOOD- ブラックウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツセラミックファンヒーター -Premium WOOD- ブラックウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツセラミックファンヒーター -Premium WOOD- ブラックウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツセラミックファンヒーター -Premium WOOD- ブラックウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツセラミックファンヒーター -Premium WOOD- ブラックウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツセラミックファンヒーター -Premium WOOD- ブラックウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツセラミックファンヒーター -Premium WOOD- ブラックウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツセラミックファンヒーター -Premium WOOD- ブラックウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ

インテリアに調和する木目柄、無駄のないシンプルな形に、リアルな木目柄を配した高級感あるデザインのセラミックヒーターです。木製家具と馴染むため、お部屋のワンポイントにもなります。数秒で速暖のハイパワー、スイッチを押して数秒で速暖です。ミニサイズながら1000Wのハイパワーで冷えがちな足元を暖めます。台所や脱衣所など、寒さを感じるスペースに最適の1台です。転倒時電源OFF機能と、電源を切り忘れても8時間で切れるオートオフ機能を搭載のため、安心してご利用いただけます。

用途お手洗いや脱衣所に。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)質量(g)960電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)弱:700、強:1000安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、サーミスタ、転倒時運転停止スイッチ電源コード(m)1.4電源自動OFF8時間連続使用可能時間約8時間切タイマー2/4/6時間内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376947LCAWA005-BW128×133×206(ブラックウッド)ブラックウッド
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376956LCAWA005-WW128×133×206(ホワイトウッド)ホワイトウッド
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする