ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
全6848種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
6848種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64383037RNHM01-190L-5-J2NPLA5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383046RNHM01-190L-5-J2NPLB5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383055RNHM01-190L-5-J2NPLC5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383071RNHM01-190L-5-J2NPLD5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383080RNHM01-190L-5-J2NPRA5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383089RNHM01-190L-5-J2NPRB5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383098RNHM01-190L-5-J2NPRC5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383107RNHM01-190L-5-J2NPRD5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383116RNHM01-190L-5-J2NPTA5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383125RNHM01-190L-5-J2NPTB5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383141RNHM01-190L-5-J2NPTC5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383150RNHM01-190L-5-J2NPTD5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383159RNHM01-190L-5-J2NPBA5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383168RNHM01-190L-5-J2NPBB5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383177RNHM01-190L-5-J2NPBC5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383186RNHM01-190L-5-J2NPBD5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383195RNHM01-190L-5-J4NPLA5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383211RNHM01-190L-5-J4NPLB5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383220RNHM01-190L-5-J4NPLC5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383229RNHM01-190L-5-J4NPLD5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383238RNHM01-190L-5-J4NPRA5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383247RNHM01-190L-5-J4NPRB5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383256RNHM01-190L-5-J4NPRC5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383265RNHM01-190L-5-J4NPRD5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383281RNHM01-190L-5-J4NPTA5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383290RNHM01-190L-5-J4NPTB5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383299RNHM01-190L-5-J4NPTC5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383308RNHM01-190L-5-J4NPTD5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383317RNHM01-190L-5-J4NPBA5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383326RNHM01-190L-5-J4NPBB5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383335RNHM01-190L-5-J4NPBC5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383351RNHM01-190L-5-J4NPBD5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383360RNHM01-190L-5-J2AALA5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383369RNHM01-190L-5-J2AALB5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383378RNHM01-190L-5-J2AALC5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383387RNHM01-190L-5-J2AALD5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383396RNHM01-190L-5-J2AARA5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383405RNHM01-190L-5-J2AARB5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383421RNHM01-190L-5-J2AARC5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383430RNHM01-190L-5-J2AARD5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383439RNHM01-190L-5-J2AATA5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383448RNHM01-190L-5-J2AATB5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383457RNHM01-190L-5-J2AATC5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383466RNHM01-190L-5-J2AATD5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383475RNHM01-190L-5-J2AABA5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383491RNHM01-190L-5-J2AABB5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383500RNHM01-190L-5-J2AABC5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383509RNHM01-190L-5-J2AABD5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383518RNHM01-190L-5-J4AALA5ブレーキなし190L屋外形400/440
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64383527RNHM01-190L-5-J4AALB5ブレーキなし190L屋外形400/440
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする