曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)1.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
全4608種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
4608種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601471RNHM1H-470L-EP-5-J2NSLA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601480RNHM1H-470L-EP-5-J2NSLB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601489RNHM1H-470L-EP-5-J2NSLC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601498RNHM1H-470L-EP-5-J2NSLD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601507RNHM1H-470L-EP-5-J2NSRA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601516RNHM1H-470L-EP-5-J2NSRB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601525RNHM1H-470L-EP-5-J2NSRC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601541RNHM1H-470L-EP-5-J2NSRD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601550RNHM1H-470L-EP-5-J2NSTA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601559RNHM1H-470L-EP-5-J2NSTB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601568RNHM1H-470L-EP-5-J2NSTC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601577RNHM1H-470L-EP-5-J2NSTD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601586RNHM1H-470L-EP-5-J2NSBA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601595RNHM1H-470L-EP-5-J2NSBB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601611RNHM1H-470L-EP-5-J2NSBC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601620RNHM1H-470L-EP-5-J2NSBD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601629RNHM1H-470L-EP-5-J4NSLA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601638RNHM1H-470L-EP-5-J4NSLB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601647RNHM1H-470L-EP-5-J4NSLC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601656RNHM1H-470L-EP-5-J4NSLD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601665RNHM1H-470L-EP-5-J4NSRA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601681RNHM1H-470L-EP-5-J4NSRB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601690RNHM1H-470L-EP-5-J4NSRC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601699RNHM1H-470L-EP-5-J4NSRD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601708RNHM1H-470L-EP-5-J4NSTA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601717RNHM1H-470L-EP-5-J4NSTB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601726RNHM1H-470L-EP-5-J4NSTC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601735RNHM1H-470L-EP-5-J4NSTD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601751RNHM1H-470L-EP-5-J4NSBA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601760RNHM1H-470L-EP-5-J4NSBB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601769RNHM1H-470L-EP-5-J4NSBC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601778RNHM1H-470L-EP-5-J4NSBD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601787RNHM1H-470L-EP-5-J2ASLA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601796RNHM1H-470L-EP-5-J2ASLB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601805RNHM1H-470L-EP-5-J2ASLC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601821RNHM1H-470L-EP-5-J2ASLD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601830RNHM1H-470L-EP-5-J2ASRA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601839RNHM1H-470L-EP-5-J2ASRB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601848RNHM1H-470L-EP-5-J2ASRC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601857RNHM1H-470L-EP-5-J2ASRD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601866RNHM1H-470L-EP-5-J2ASTA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601875RNHM1H-470L-EP-5-J2ASTB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601891RNHM1H-470L-EP-5-J2ASTC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601900RNHM1H-470L-EP-5-J2ASTD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601909RNHM1H-470L-EP-5-J2ASBA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601918RNHM1H-470L-EP-5-J2ASBB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601927RNHM1H-470L-EP-5-J2ASBC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601936RNHM1H-470L-EP-5-J2ASBD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601945RNHM1H-470L-EP-5-J4ASLA5ブレーキなし470L屋外形400/440
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64601961RNHM1H-470L-EP-5-J4ASLB5ブレーキなし470L屋外形400/440
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする