幸和製作所
テイコブ伸縮ステッキ 首細 BOLD EN16シリーズ
パイプが太めで男性向き、杖先ゴムが大きく安定感のある伸縮ステッキ。
付属品
ストラップ
材質
アルミニウム合金
質量(g)
325
寸法(cm)
65.5~85.5 11ポジション 杖の太さ:上部/2.2、下部/1.9
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595941
EN16
チェッククラシックネイビー
68-1998-16
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595950
EN16
チドリクラシックレッド
68-1998-17
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000