幸和製作所
テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 EON12シリーズ
女性向きの上品な桜柄、握りやすい首細グリップの折りたたみステッキ。
付属品
ストラップ
材質
アルミニウム合金
色
サクラピンク
質量(g)
300
寸法(cm)
78~88 6ポジション 杖の太さ:上部/1.9、下部/1.6
アズワン品番
68-1998-51
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64596029
EON12
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000