曜日別特売

非接触式電子温度計

非接触式電子温度計 - DONGYUE非接触式電子温度計 - DONGYUE

スイッチを押すだけ簡単測定
赤外線センサー採用で正確に測定
省エネ自動電源OFF機能
バックライト付きディスプレイ表示
摂氏(℃)、華氏(?)切り替え可能
電池をセットしてのお届けなので箱から取り出してすぐに使えます

材質ABS樹脂電源角型電池(9V)1個測定範囲(℃)34.8~42.2測定距離0.5~5cm測定精度(℃)±0.3内容量1個
注意
※本製品は医療用の体温計ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64831710-
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする