サンコー[日用品]
スウェーデントーチ加湿器
ミスト&LEDでリアルな炎を演出。ヒノキ原木を忠実に再現した、アロマ対応加湿器。
セット内容
本体、お手入れ用ブラシ、日本語取扱説明書
性能
【噴霧】無段階 最小:約55ml/h 最大:約110ml/h ※室内の温度や湿度により加湿量は変わる場合がございます
材質
本体:ABS
質量(kg)
約1.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
タンク容量(L)
約2.1
コード長さ(m)
約1.5
定格消費電力(W)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×200×300
使用環境
室温15℃以上 湿度40%以下
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.7(1kWhあたりの電気代を31円として計算)
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64934470
TRCHHMSBW
¥
8,164
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください