人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600W

人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600W - TEKNOS

・温風による循環暖房効果
・テクノイオン搭載で消臭除菌効果
・セラミックなので足元に近づけても安全
・1200W/600Wの2段切替
・人感センサーで電気代節約
・切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー
・転倒OFFスイッチ
・チャイルドロック

用途補助暖房として質量(kg)2.4ブラック消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0内容量1台
取扱説明書:(1.25MB) (1.3MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65301121TSI-M2204K
5,440
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする