セイワ工業
AP水抜きコネクタ
接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
材質
亜鉛合金ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
1袋入数(個)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65589137
PPW-16
115
62
35
25
10×20
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589146
PPW-22
140
65
40
20
10×20
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589155
PPW-28
185
69
47
10
10×20
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589171
PPW-36
295
80
57
10
15×35
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589180
PPW-42
400
88
66
6
15×35
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589189
PPW-54
590
98
79
4
15×35
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589198
PPW-70
920
125
95
-
20×40
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589207
PPWJ-16
80
47
33
20
10×20
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589216
PPWJ-22
105
47
38
15
10×20
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589225
PPWJ-28
145
50
45
10
10×20
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589241
PPWJ-36
245
59
56
6
10×25
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589250
PPWJ-42
350
57
65
6
15×30
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589259
PPWJ-54
510
70
78
4
15×30
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589268
PPWJ-70
980
90
97
-
12×30
¥
7,410
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589277
PPWJ-82
1400
95
116
-
12×40
¥
18,570
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください