APコネクタ 90°

APコネクタ 90° - セイワ工業APコネクタ 90° - セイワ工業

接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。

材質亜鉛合金内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65585795AL-1614063CTG163715
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585811AL-2216066CTG224215
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585820AL-2829071CTG285018
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585829AL-3645090CTG365918
1,990
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585838AL-4262098CTG426619
2,720
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
65585847AL-54860115CTG547822
3,560
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする