ツインセラミックヒーター

ツインセラミックヒーター - アイリスオーヤマツインセラミックヒーター - アイリスオーヤマツインセラミックヒーター - アイリスオーヤマツインセラミックヒーター - アイリスオーヤマツインセラミックヒーター - アイリスオーヤマツインセラミックヒーター - アイリスオーヤマツインセラミックヒーター - アイリスオーヤマツインセラミックヒーター - アイリスオーヤマ

【無段階調整】【最大1200W】【軽量】【タイマー付き】【チャイルドロック】
風向を好きな方向に変えられる!変幻自在なセラミックヒーターです。
閉じると対面で温められるので、向かい合わせのデスクでも1台でOK!閉じながらの片面運転も可能なので余分な電力を抑えて省エネ。
開いてまっすぐにすると横にワイドに暖め可能。ソファや給湯室の足元などにも広範囲であったか。
内側に向けてスポット使用可能。オフィスのパーソナル暖房として寒さ対策におすすめです。無段階調整なのでピンポイントで暖かさを届けられます。
軽量コンパクトだから置き場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。

寸法(mm)開:W264×D223×H184、閉:W497×D122×H184質量(g)1900電源(V)AC100消費電力(W)片側:600(50/60Hz)、両側:1200(600×2)(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階(600W)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65682097ACH-MN12A-Wホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65682106ACH-MN12A-Hグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする