加熱乾燥式水分計

加熱乾燥式水分計 - エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計 - エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計 - エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計 - エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計 - エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計 - エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計 - エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計 - エー・アンド・デイ

◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計
◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能
◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル
◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載
◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意
◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能

用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(0.05MB)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
質量最小表示(g)
インターフェース
最小表示(%)
記憶数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65722241MS-74AT【測定可能な試料】0.1~71【測定精度 再現性(標準偏差)】0.00050.0001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)、 USB TypeA(USBメモリ用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)【水分率】0.001、0.01、0.1【測定条件】300セット【測定結果】3000個
428,000
389,800
428,780(税込)
翌日出荷
返品不可
65722250MX-53AT【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0010.001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)、 USB TypeA(USBメモリ用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)【水分率】0.01、0.1【測定条件】300セット【測定結果】3000個
238,000
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
返品不可
65722259MS-74A【測定可能な試料】0.1~71【測定精度 再現性(標準偏差)】0.00050.0001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.001、0.01、0.1【測定条件】200セット【測定結果】200個
328,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
65722268MX-53A【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0010.001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.01、0.1【測定条件】200セット【測定結果】200個
198,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
65722277MF-53A【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0020.002RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.05、0.1、1【測定条件】200セット【測定結果】200個
178,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
65722286ML-53A【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0050.005RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.1、1【測定条件】200セット【測定結果】200個
148,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
65722390MS74AT-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)【測定可能な試料】0.1~71【測定精度 再現性(標準偏差)】0.00050.0001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)、 USB TypeA(USBメモリ用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)【水分率】0.001、0.01、0.1【測定条件】300セット【測定結果】3000個
438,000
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65722399MX53AT-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0010.001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)、 USB TypeA(USBメモリ用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)【水分率】0.01、0.1【測定条件】300セット【測定結果】3000個
248,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65722408MS74A-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)【測定可能な試料】0.1~71【測定精度 再現性(標準偏差)】0.00050.0001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.001、0.01、0.1【測定条件】200セット【測定結果】200個
338,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65722417MX53A-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0010.001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.01、0.1【測定条件】200セット【測定結果】200個
208,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65722426MF53A-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0020.002RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.05、0.1、1【測定条件】200セット【測定結果】200個
188,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65722435ML53A-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0050.005RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.1、1【測定条件】200セット【測定結果】200個
158,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65722451MS74AT-00J00 JCSS校正付【測定可能な試料】0.1~71【測定精度 再現性(標準偏差)】0.00050.0001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)、 USB TypeA(USBメモリ用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)【水分率】0.001、0.01、0.1【測定条件】300セット【測定結果】3000個
462,000
429,800
472,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65722460MX53AT-00J00 JCSS校正付【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0010.001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)、 USB TypeA(USBメモリ用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)【水分率】0.01、0.1【測定条件】300セット【測定結果】3000個
266,000
249,800
274,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65722469MS74A-00J00 JCSS校正付【測定可能な試料】0.1~71【測定精度 再現性(標準偏差)】0.00050.0001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.001、0.01、0.1【測定条件】200セット【測定結果】200個
362,000
339,800
373,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65722478MX53A-00J00 JCSS校正付【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0010.001RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.01、0.1【測定条件】200セット【測定結果】200個
226,000
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65722487MF53A-00J00 JCSS校正付【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0020.002RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.05、0.1、1【測定条件】200セット【測定結果】200個
206,000
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65722496ML53A-00J00 JCSS校正付【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.0050.005RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)【水分率】0.1、1【測定条件】200セット【測定結果】200個
176,000
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする