エスケイジャパン
デュアルエアミニ(2in1ヒーター)
これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。1台2役の新発想。温風ヒーターと卓上ファンの使い分けが可能。強弱2段切り替え(温風、送風)
仕様
熱源:セラミック
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
500/600
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×158×161
切タイマー
1~7h
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66019741
SKJ-YI60PTC
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません