曜日別特売

リフレクトヒーター ぽかエコー

リフレクトヒーター ぽかエコー - sirocaリフレクトヒーター ぽかエコー - sirocaリフレクトヒーター ぽかエコー - sirocaリフレクトヒーター ぽかエコー - sirocaリフレクトヒーター ぽかエコー - sirocaリフレクトヒーター ぽかエコー - sirocaリフレクトヒーター ぽかエコー - sirocaリフレクトヒーター ぽかエコー - siroca

600Wの消費電力でも2倍の1200W相当のあたたかさ、節電しながら、すばやく、効率よく。着脱スタンド&首振り機能も。
・独自構造で省エネ&効率化を実現。同じ電気代で2倍のあたたかさに
・首振り角度2段階。一人でもみんなでも、効率よくあたたまる
・スタンドは簡単に着脱可能。シーンに応じて使い方が広がる
・安心して使える設計
・お手入れしやすい設計

消費電力(W)600安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置、安心センサー出力切替3段階タイマー機能切タイマーホワイト付属品スタンド、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:3.3、スタンド含む:3.6周波数(Hz)50/60電源(V)交流100コード長さ(m)1.8機能首振り機能(左右50°/100°)、ファン機能、チャイルドロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30.7×17.8×43.5、スタンド含む:36×36×63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66255677SH-LF251600本体:30.7×17.8×43.5、スタンド含む:36×36×63
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする