ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220モーター容量(kW)0.06モーター周波数(Hz)50/60内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
944件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
保護方式
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66343159RNFM006-07L-10-J2NXLX10ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343168RNFM006-07L-10-J2NXRX10ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343177RNFM006-07L-10-J2NXTX10ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343186RNFM006-07L-10-J2NXBX10ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343195RNFM006-07L-12-J2NXLX10ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343211RNFM006-07L-12-J2NXRX10ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343220RNFM006-07L-12-J2NXTX10ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343229RNFM006-07L-12-J2NXBX10ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343238RNFM006-07L-15-J2NXLX15ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343247RNFM006-07L-15-J2NXRX15ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343256RNFM006-07L-15-J2NXTX15ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343265RNFM006-07L-15-J2NXBX15ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343281RNFM006-07L-20-J2NXLX20ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343290RNFM006-07L-20-J2NXRX20ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343299RNFM006-07L-20-J2NXTX20ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343308RNFM006-07L-20-J2NXBX20ブレーキなし07L屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343317RNFM006-07R-10-J2NXLX10ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343326RNFM006-07R-10-J2NXRX10ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343335RNFM006-07R-10-J2NXTX10ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343351RNFM006-07R-10-J2NXBX10ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343360RNFM006-07R-12-J2NXLX10ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343369RNFM006-07R-12-J2NXRX10ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343378RNFM006-07R-12-J2NXTX10ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343387RNFM006-07R-12-J2NXBX10ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343396RNFM006-07R-15-J2NXLX15ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343405RNFM006-07R-15-J2NXRX15ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343421RNFM006-07R-15-J2NXTX15ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343430RNFM006-07R-15-J2NXBX15ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343439RNFM006-07R-20-J2NXLX20ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343448RNFM006-07R-20-J2NXRX20ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343457RNFM006-07R-20-J2NXTX20ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343466RNFM006-07R-20-J2NXBX20ブレーキなし07R屋内形IP20
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343475RNFM006-07L-25-J2NXLX25ブレーキなし07L屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343491RNFM006-07L-25-J2NXRX25ブレーキなし07L屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343500RNFM006-07L-25-J2NXTX25ブレーキなし07L屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343509RNFM006-07L-25-J2NXBX25ブレーキなし07L屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343518RNFM006-07L-30-J2NXLX30ブレーキなし07L屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343527RNFM006-07L-30-J2NXRX30ブレーキなし07L屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343536RNFM006-07L-30-J2NXTX30ブレーキなし07L屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343545RNFM006-07L-30-J2NXBX30ブレーキなし07L屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343561RNFM006-07R-25-J2NXLX25ブレーキなし07R屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343570RNFM006-07R-25-J2NXRX25ブレーキなし07R屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343579RNFM006-07R-25-J2NXTX25ブレーキなし07R屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343588RNFM006-07R-25-J2NXBX25ブレーキなし07R屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343597RNFM006-07R-30-J2NXLX30ブレーキなし07R屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343606RNFM006-07R-30-J2NXRX30ブレーキなし07R屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343615RNFM006-07R-30-J2NXTX30ブレーキなし07R屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343631RNFM006-07R-30-J2NXBX30ブレーキなし07R屋内形IP20
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343640RNFM006-07L-40-J2NXLX40ブレーキなし07L屋内形IP20
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66343649RNFM006-07L-40-J2NXRX40ブレーキなし07L屋内形IP20
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする